Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 16M 150mm SX102464 - 338251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900944
Sonepar cikkszám
SX102464
Gyártói cikkszám
338251
Gyártói típuskód
338251
Szélesség:
343 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Előlap moduláris készülékekhez 16M 150mm