Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 16M 200mm SX102466 - 338261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901002
Sonepar cikkszám
SX102466
Gyártói cikkszám
338261
Gyártói típuskód
338261
Szélesség:
343 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Előlap moduláris készülékekhez 16M 200mm