Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 16M 300mm SX102468 - 338271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 299 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901064
Sonepar cikkszám
SX102468
Gyártói cikkszám
338271
Gyártói típuskód
338271
Szélesség:
343 mm
Magasság:
299 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Előlap moduláris készülékekhez 16M 300mm