Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 16M 400mm SX102470 - 338281

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 16M 400mm SX102470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés