Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 24M 150mm SX102465 - 338252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970900968
Sonepar cikkszám
SX102465
Gyártói cikkszám
338252
Gyártói típuskód
338252
Szélesség:
493 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Előlap moduláris készülékekhez 24M 150mm