Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 24M 200mm SX102467 - 338262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901026
Sonepar cikkszám
SX102467
Gyártói cikkszám
338262
Gyártói típuskód
338262
Szélesség:
493 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Előlap moduláris készülékekhez 24M 200mm