Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 24M 300mm SX102469 - 338272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 299 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901088
Sonepar cikkszám
SX102469
Gyártói cikkszám
338272
Gyártói típuskód
338272
Szélesség:
493 mm
Magasság:
299 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Előlap moduláris készülékekhez 24M 300mm