Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 24M 400mm SX102471 - 338282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090453
Sonepar cikkszám
SX102471
Gyártói cikkszám
338282
Gyártói típuskód
338282
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap moduláris készülékekhez 24M 400mm