Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 36M 150mm SN144922 - 338253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144922
Gyártói cikkszám
338253
Gyártói típuskód
XL3 S 338253
Szélesség:
693 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Előlap moduláris készülékekhez 36M 150mm