Legrand - Előlap moduláris készülékekhez 36M 400mm SX102472 - 338283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090477
Sonepar cikkszám
SX102472
Gyártói cikkszám
338283
Gyártói típuskód
338283
Szélesség:
700 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap moduláris készülékekhez 36M 400mm