Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 36M 300mm IP20 SX070065 - 338944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905925
Sonepar cikkszám
SX070065
Gyártói cikkszám
338944
Gyártói típuskód
XL3 S 338944
Szélesség:
700 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 36M 300mm IP20