Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 36M 300mm IP20 SX070072 - 339043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906267
Sonepar cikkszám
SX070072
Gyártói cikkszám
339043
Gyártói típuskód
XL3 S 339043
Szélesség:
700 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 36M 300mm IP20