Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 3P 16M 100mm IP20 SX069926 - 338350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 131 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901460
Sonepar cikkszám
SX069926
Gyártói cikkszám
338350
Gyártói típuskód
XL3 S 338350
Szélesség:
343 mm
Magasság:
131 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 3P 16M 100mm IP20