Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 3P 24M 100mm IP20 SX069928 - 338353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 131 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901521
Sonepar cikkszám
SX069928
Gyártói cikkszám
338353
Gyártói típuskód
XL3 S 338353
Szélesség:
493 mm
Magasság:
131 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 3P 24M 100mm IP20