Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 24M 150mm IP20 SX069929 - 338354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901545
Sonepar cikkszám
SX069929
Gyártói cikkszám
338354
Gyártói típuskód
XL3 S 338354
Szélesség:
693 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 24M 150mm IP20