Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 250 3P 36M 100mm IP20 SX069962 - 338456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902269
Sonepar cikkszám
SX069962
Gyártói cikkszám
338456
Gyártói típuskód
XL3 S 338456
Szélesség:
693 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 250 3P 36M 100mm IP20