Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 250 4P/4P HÁVM 24M 150mm IP20 SX069961 - 338454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902221
Sonepar cikkszám
SX069961
Gyártói cikkszám
338454
Gyártói típuskód
XL3 S 338454
Szélesség:
493 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 250 4P/4P HÁVM 24M 150mm IP20