Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 4P 16M 200mm IP20 SX070026 - 338751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904768
Sonepar cikkszám
SX070026
Gyártói cikkszám
338751
Gyártói típuskód
XL3 S 338751
Szélesség:
343 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 4P 16M 200mm IP20