Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 4P 24M 200mm IP20 SX070028 - 338754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904829
Sonepar cikkszám
SX070028
Gyártói cikkszám
338754
Gyártói típuskód
XL3 S 338754
Szélesség:
493 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 4P 24M 200mm IP20