Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 4P 36M 200mm IP20 SX070030 - 338757
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904881
Sonepar cikkszám
SX070030
Gyártói cikkszám
338757
Gyártói típuskód
XL3 S 338757
Szélesség:
693 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 4P 36M 200mm IP20