Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DPX-IS 1600 3P 36M IP20 SX070054 - 338863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905543
Sonepar cikkszám
SX070054
Gyártói cikkszám
338863
Gyártói típuskód
XL3 S 338863
Szélesség:
700 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DPX-IS 1600 3P 36M IP20