Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DPX-IS 1600 4P 24M IP20 SX070053 - 338862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905529
Sonepar cikkszám
SX070053
Gyártói cikkszám
338862
Gyártói típuskód
XL3 S 338862
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DPX-IS 1600 4P 24M IP20