Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DPX-IS 1600 4P 36M IP20 SX070055 - 338864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970905567
Sonepar cikkszám
SX070055
Gyártói cikkszám
338864
Gyártói típuskód
XL3 S 338864
Szélesség:
700 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DPX-IS 1600 4P 36M IP20