Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 24M IP20 SX069983 - 338553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903006
Sonepar cikkszám
SX069983
Gyártói cikkszám
338553
Gyártói típuskód
XL3 S 338553
Szélesség:
500 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 24M IP20