Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 36M IP20 SX069985 - 338556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903068
Sonepar cikkszám
SX069985
Gyártói cikkszám
338556
Gyártói típuskód
XL3 S 338556
Szélesség:
700 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 36M IP20