Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 16M IP20 SX069982 - 338551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902962
Sonepar cikkszám
SX069982
Gyártói cikkszám
338551
Gyártói típuskód
XL3 S 338551
Szélesség:
350 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 16M IP20