Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 16M IP20 SX070004 - 338650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903846
Sonepar cikkszám
SX070004
Gyártói cikkszám
338650
Gyártói típuskód
XL3 S 338650
Szélesség:
350 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 16M IP20