Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 24M IP20 SX070006 - 338653

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 24M IP20 SX070006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970903907

Sonepar cikkszám

SX070006

Gyártói cikkszám

338653

Gyártói típuskód

XL3 S 338653

Szélesség:

500 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 24M IP20