Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 16M IP20 SX070005 - 338651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903860
Sonepar cikkszám
SX070005
Gyártói cikkszám
338651
Gyártói típuskód
XL3 S 338651
Szélesség:
350 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 16M IP20