Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 24M IP20 SX070007 - 338654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903921
Sonepar cikkszám
SX070007
Gyártói cikkszám
338654
Gyártói típuskód
XL3 S 338654
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 24M IP20