Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 36M IP20 SX070009 - 338657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903983
Sonepar cikkszám
SX070009
Gyártói cikkszám
338657
Gyártói típuskód
XL3 S 338657
Szélesség:
700 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap vízszintes szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 36M IP20