Legrand - Előlap vízszintes szereléshez SPX 2 24M 500mm IP20 SX070115 - 339365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970908032
Sonepar cikkszám
SX070115
Gyártói cikkszám
339365
Gyártói típuskód
XL3 S 339365
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap vízszintes szereléshez SPX 2 24M 500mm IP20