Legrand - Előlap vízszintes szereléshez SPX 3 36M 500mm IP20 SX070122 - 339396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970908223
Sonepar cikkszám
SX070122
Gyártói cikkszám
339396
Gyártói típuskód
XL3 S 339396
Szélesség:
700 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap vízszintes szereléshez SPX 3 36M 500mm IP20