Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap vízszintes szereléshez SPX3-V 24M 800mm IP20 SX070125 - 339454

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap vízszintes szereléshez SPX3-V 24M 800mm IP20 SX070125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970908308

Sonepar cikkszám

SX070125

Gyártói cikkszám

339454

Gyártói típuskód

XL3 S 339454

Szélesség:

700 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Előlap vízszintes szereléshez SPX3-V 24M 800mm IP20