Legrand - Előlapi kijelző DX-HP, DPX3, DMX3 vagy EMDX3 készülékekhez - 18-30 V= IP55 SX067781 - 026156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Képernyőátló - 3.5 in
Színes kijelzővel - Igen
Numerikus billentyűzettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970419989
Sonepar cikkszám
SX067781
Gyártói cikkszám
026156
Gyártói típuskód
026156
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Képernyőátló:
3.5 in
Színes kijelzővel:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP2X
Front magassága:
128 mm
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Display típusa:
LCD
Képpontok száma, horizontális:
240
Képpontok száma, vertikális:
320
Tápfeszültség típusa:
DC
Beépítési mélység:
30 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
SW-illesztőfelület:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
16700000
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Touch-technológia:
kapacitív Multitouch
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Nem
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Nem
Szintek száma, jelszóvédelem:
3
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
4
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
102 mm