MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Elosztóblokk 125A 2p 11db 5,3-as 2db 7,5-os furat 4882 - 004882

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048822

Sonepar cikkszám

4882

Gyártói cikkszám

004882

Gyártói típuskód

LEXIC 004882

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

140 mm

Mélység:

44 mm

Magasság:

49 mm

Elosztóblokk 125A 2p 11db 5,3-as 2db 7,5-os furat