MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Elosztóblokk 125A 4p 7db 5,3-as 2db 7,5-os furat 4886 - 004886

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 125A 4p 7db 5,3-as 2db 7,5-os furat 4886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048860

Sonepar cikkszám

4886

Gyártói cikkszám

004886

Gyártói típuskód

LEXIC 004886

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

105 mm

Mélység:

44 mm

Magasság:

88.5 mm

Elosztóblokk 125A 4p 7db 5,3-as 2db 7,5-os furat