MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Elosztóblokk 125A moduláris 4P 4x17furat GT48984 - 004876

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 125A moduláris 4P 4x17furat GT48984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 10

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048761

Sonepar cikkszám

GT48984

Gyártói cikkszám

004876

Gyártói típuskód

LEXIC 004876

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

10

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

179 mm

Mélység:

44 mm

Magasság:

97 mm

Elosztóblokk 125A moduláris 4P 4x17furat