Legrand - Elosztóblokk 125A moduláris GT03728 - 004871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 125 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060048716
Sonepar cikkszám
GT03728
Gyártói cikkszám
004871
Gyártói típuskód
LEXIC 004871
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
125 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
36 mm
Mélység:
44 mm
Magasság:
104.5 mm
Elosztóblokk 125A moduláris