Legrand - Elosztóblokk 160/250A max.60kA G10767 - 037400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 7
Hosszúság - 165 mm
Szélesség - 228 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060374006
Sonepar cikkszám
G10767
Gyártói cikkszám
037400
Gyártói típuskód
037400
Csatlakozó szorítók száma:
7
Hosszúság:
165 mm
Szélesség:
228 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
75.5 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Bevezetések száma:
3
Bevezetés fajtája:
kábel
Szín:
fekete
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
egyéb
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C