Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztóblokk 160A 6 db kimenet átmérő 8,5 mm 4867 - 004867

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 160A 6 db kimenet átmérő 8,5 mm 4867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048679

Sonepar cikkszám

4867

Gyártói cikkszám

004867

Gyártói típuskód

LEXIC 004867

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

50-50 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

26.5 mm

Mélység:

47 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

25-25 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

1-1

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

4-4

Magasság:

72 mm

Elosztóblokk 160A 6 db kimenet átmérő 8,5 mm