Legrand - Elosztóblokk 250/400A 4 pólusú 4db 32x4mm sínnel G18710 - 037442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 21
Hosszúság - 523 mm
Szélesség - 280 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 185 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060374426
Sonepar cikkszám
G18710
Gyártói cikkszám
037442
Gyártói típuskód
Viking3 37442
Csatlakozó szorítók száma:
21
Hosszúság:
523 mm
Szélesség:
280 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
185 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
103 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Bevezetések száma:
21
Bevezetés fajtája:
kábel
Szín:
fekete
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
egyéb
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C