Legrand - Elosztóblokk 250A 4p 4x12 furat GT25722 - 004877
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 250 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060048778
Sonepar cikkszám
GT25722
Gyártói cikkszám
004877
Gyártói típuskód
LEXIC 004877
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
250 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
160 mm
Mélység:
44 mm
Magasság:
150 mm
Elosztóblokk 250A 4p 4x12 furat