Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztóblokk 250A 6 db kimenet átmérő 11,1 mm GT38004 - 004868

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 250A 6 db kimenet átmérő 11,1 mm GT38004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048686

Sonepar cikkszám

GT38004

Gyártói cikkszám

004868

Gyártói típuskód

LEXIC 004868

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

250 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

70-70 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

30 mm

Mélység:

60 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

25-35 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

105 mm

Elosztóblokk 250A 6 db kimenet átmérő 11,1 mm