Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztóblokk 300A alumínium/réz 120mm2 IP2X GT05799 - 037480

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 300A alumínium/réz 120mm2 IP2X GT05799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 2

  • Hosszúság - 152 mm

  • Szélesség - 52.5 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2

  • Mélység - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05799

Gyártói cikkszám

037480

Gyártói típuskód

Lexic 037480

Csatlakozó szorítók száma:

2

Hosszúság:

152 mm

Szélesség:

52.5 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

120 mm2

Mélység:

54 mm

Anyag:

egyéb

Védettség (IP):

IP2X

Bevezetések száma:

1

Bevezetés fajtája:

kábel

Szín:

szürke

Sorolható/bővíthető:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Igen

Plombálható:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésállóság (IK):

IK04

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Elosztóblokk 300A alumínium/réz 120mm2