Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztóblokk 400A max.60kA GT18055 - 037308

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 400A max.60kA GT18055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 23

  • Hosszúság - 460 mm

  • Szélesség - 270 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060373085

Sonepar cikkszám

GT18055

Gyártói cikkszám

037308

Gyártói típuskód

037308

Csatlakozó szorítók száma:

23

Hosszúság:

460 mm

Szélesség:

270 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

107 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

egyéb

Bevezetések száma:

0

Bevezetés fajtája:

kábel

Szín:

szürke

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Felület:

egyéb

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-40 °C

Elosztóblokk 400A max.60kA