MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Elosztóblokk 40A 2P 13 furat G67735 - 004881

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk 40A 2P 13 furat G67735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 40 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048815

Sonepar cikkszám

G67735

Gyártói cikkszám

004881

Gyártói típuskód

LEXIC 004881

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

40 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

105 mm

Mélység:

44 mm

Magasság:

49 mm

Elosztóblokk 40A 2P 13 furat