Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztóblokk függőleges 4 soros szekrényhez VX3 125 SN101068 - 405034

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk függőleges 4 soros szekrényhez VX3 125 SN101068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 27

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101068

Gyártói cikkszám

405034

Gyártói típuskód

VX3 125 405034

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

27

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

150 mm

Hosszúság:

506 mm

Keresztmetszet:

50 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

2 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0.63 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

6 kA

Elosztóblokk függőleges 4 soros szekrényhez VX3 125