Legrand - Elosztóblokk függőleges 5 soros szekrényhez VX3 125 SN101071 - 405035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 36
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Készülékszámra alkalmas - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101071
Gyártói cikkszám
405035
Gyártói típuskód
VX3 125 405035
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
36
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
150 mm
Hosszúság:
631 mm
Keresztmetszet:
50 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
2 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0.63 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
6 kA