Legrand - Elosztóblokk függőleges 5 soros szekrényhez VX3 63 SN101066 - 405025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 36
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101066
Gyártói cikkszám
405025
Gyártói típuskód
VX3 63 405025
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
36
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
150 mm
Hosszúság:
586 mm
Keresztmetszet:
25 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
2 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0.63 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3 kA